Lサイズ(ビッグベイトなど) スルッパ リョウケ 54979105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Lサイズ(ビッグベイトなど) スルッパ リョウケ 54979105
Lサイズ(ビッグベイトなど) スルッパ リョウケ 54979105
Lサイズ(ビッグベイトなど) スルッパ リョウケ 54979105
Lサイズ(ビッグベイトなど) スルッパ リョウケ 54979105

スルッパ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(3枚×1パック)
寸法(mm)320×95
内容量1パック(3枚×1パック)注文コード54979105品番Lサイズ(ビッグベイトなど)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ボックス内の目当てのルアーを素早く取り出せる!
パックへのルアーの簡単!出し入れ
ルアー形状にこだわらず、パック内にホールド!
スマートに収納できるので釣り効率ともに向上!
ルアーをパックしておけばフックが手や服に刺さらない!
他のルアーと直接当たらないので、ルアー本体、針先を保護!

用途
ルアーのサイズに合わせて5サイズのスルッパを使い分けてください! スルッパの使い方:<収納する>1本体の上下を押して「スルッパ」の口を開ける。2ルアーを「スルッ」と入れて指の力を抜けばしっかりホールド<取り出す>1本体の上下を押して「スルッパ」の口を開ける。2「スルッパ」を傾けると、ルアーが「パッ」と取り出せます。
(ルアー)ビッグベイトなど
寸法(mm)
320×95
入数(枚)
3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54979087
2026-06-25
用途: ルアー収納
サービス業

ルアー同士フックが絡まらないのでルアー交換が楽です。使用したルアーを個別にそのまま水につけて洗っています。乾かす時は外しますが管理が劇的に楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする