プラスセーヌ UNIQ スキマ吸水スポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54979418 品番920ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

三層構造のプラスセーヌと同様素材のブラシ形状で水滴の拭き残しを吸収。伸縮式グリップ付き。

用途自動車ボディ用 材質(グリップ)エラストマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×55×240 材質(樹脂部)ポリプロピレン 材質(スポンジ)PVAスポンジ(芯はポリエステル) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする