スマートミスト NEO撥水タイプ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(180mL) 注文コード54979454 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スプレーして拭くだけのカンタン施工。フッ素配合で水滴を飛ばす!使うたびにピカピカつるつるボディ。光沢撥水のW効果。ノーコンパウンド。コーティング施工車対応。

用途ボディ・ホイール・未塗装樹脂・ダッシュボードなど タイプマイクロファイバークロス無 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×51×178 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54979463
2024-01-30
用途:
車のウインドウ掃除
株式会社 HCG 様 (卸売・小売業)

弾きが良く、遅いスピードで弾く為視界が良い、耐久性がある。

対象商品:
54979463
2023-03-30
用途:
フィアット500の洗車時に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

10年来この商品を使用していますが、その効果は素晴らしくて半年以上効果が持続しています。

対象商品:
54979463
2022-05-24
用途:
洗車後の艶出し、コーティング
その他業種

ミストなので洗車後ガラス等を含め全体を簡単に素早くコーティングできツヤツヤになります。エンブレムなどの凹凸部分へのワックス残りがありません。

詰め替え用にもふき取りファイバークロスが同封していると助かります。

対象商品:
54979463
2022-05-03
用途:
洗車後のコーティング

これまでずっとスマートミストシリーズを使っていますが、艶と水ハジキがこれまでより一段上の印象です。また、水ハジキ効果は1.5倍くらい長くなったように感じます。

対象商品:
54979463
2021-07-05
用途:
洗車後の吹き上げ時に使用
オフイス橘田 様 (サービス業)

洗車後の吹き上げ時にシュッと吹いて吹き上げるだけなので、簡単です。窓ガラスにも撥水かけれるので便利です。星4なのは他の類似商品を使ってないので差が判りません。最初は車雑誌で評価が高かったからです。

対象商品:
54979463
2021-03-19
用途:
業務用手洗い洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は油脂系の拭き上げにくいものを使っていましたが口コミでこれがいいと聞き早速使いました。拭き取りもよく仕上げも良好です。小雨の日などは顕著にわかります。お客様にも好評なので継続使用したいです。

対象商品:
54979463
2021-02-12
用途:
自動車の洗車

作業が簡単なわりに水弾きがいいので、気に入りました。

対象商品:
54979463
2021-04-28
用途:
洗車後の手入れ
製造業

濡れたままのボディに仕上げられるので取り扱いが楽でいい。持ちのよさはまだ分からない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする