L-86 ルームピア ダストルーパー SOFT99 54979515 L-86 ルームピア ダストルーパー SOFT99 54979515 L-86 ルームピア ダストルーパー SOFT99 54979515 L-86 ルームピア ダストルーパー SOFT99 54979515 L-86 ルームピア ダストルーパー SOFT99 54979515 L-86 ルームピア ダストルーパー SOFT99 54979515

ルームピア ダストルーパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54979515 品番L-86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

車内のホコリや花粉を吸着。さらにゴミの掃き出しを素早く完了。ノンパラフィンタイプでカールエージ加工の極細繊維でスキマのホコリもキャッチ!収納袋付

用途車内用ホコリ取り 付属品収納袋(ポリエステル) 材質ハンドル部:ポリプロピレン・エラストマー、芯:スチール、キャップ:エラストマー、モップ:ポリエステル シルバー 寸法(縦×横×奥行)(mm)約370×110×110 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54979515
2025-11-30
用途:
パソコンの清掃

以前カー用品店で同じ物を購入し車内の清掃に使って便利に使ってましたがパソコンのモニターやキーボードに溜まった埃の除去にも使えると思い購入し便利に使ってます

対象商品:
54979515
2024-06-04
用途:
車のダッシュボ−ド等のほこり除去
自動車・二輪車・自転車関連業

ほこりは良く取れますが狭いところを清掃するとき中心の棒が当たりますので先のほうを1センチ短くしてもらうと使いかってがよくなります。

対象商品:
54979515
2022-04-10
用途:
車内掃除
サービス業

収納袋が有るため、社内に携行しておけるので埃が気になった時にすぐ使えます。
最近は、ピアノ塗装化粧されたパーツが多いので特に埃が目立ちます。
手軽に埃除去できるはGOOD!です。

対象商品:
54979515
2022-02-19
用途:
室内清掃
かわさき歯科 様

ホ野除の除去使ったあとは、ドアポケットに収まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする