L-56 神トレホイールスポンジ SOFT99 54979549 L-56 神トレホイールスポンジ SOFT99 54979549 L-56 神トレホイールスポンジ SOFT99 54979549 L-56 神トレホイールスポンジ SOFT99 54979549 L-56 神トレホイールスポンジ SOFT99 54979549 L-56 神トレホイールスポンジ SOFT99 54979549

神トレホイールスポンジ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54979549 品番L-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

凸凹形状・極細繊維の相乗効果で、ホイールのしつこい汚れを落とす!デルタ形状ヘッド・高弾力ウレタンスポンジで様々なホイールの形状でも洗浄できます。

用途ホイール洗浄用 材質グリップ部:PP、ヘッド部(中材):ポリウレタン、ヘッド部(凸凹カバー):ポリエステル80%、ナイロン20% 全長(mm)約240 アズワン品番64-8322-97 危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99『ディグロス 神トレ ホイールスポンジ』
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54979549
2025-06-15
用途:
ホイールの洗浄
前田興業株式会社 様 (サービス業)

自動車の洗浄する際にホイールをとてもきれいにできます。
ストレスなく作業ができますので、とても重宝しています。

対象商品:
54979549
2024-03-26
用途:
自動車やバイクの洗車に使用
製造業

これからの使用になりますが、見た目は良さそうな感じがします。

対象商品:
54979549
2022-01-11
用途:
ホイール洗浄
トータルリペア 様 (その他業種)

色々な車種(形状)のホイールに使いましたが、基本は使い易いと思いますが、先を少しだけ細くすると穴状の部位にも入り込むので良いかと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
54979549
2022-05-31
用途:
洗車時
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

使いやすいホイールは先の方ばかり使うので耐久性は悪そう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする