神トレホイールブラシ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54979558 品番L-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。

用途ホイール洗浄用 材質ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP 全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本 アズワン品番64-8322-98 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)大:約30、小:約17.5

商品説明動画

ソフト99『ディグロス 神トレ ホイールブラシ』
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
洗車
境谷貸家 様

毛足の強さは満足しますが、あと10mm程毛足が長い方がいいのではと思います。

対象商品:
54979558
2024-07-28
用途:
洗車時に
サービス業

毛先も程よい硬さで、各所に使え満足しています。
2種類サイズがあるので、大変便利です。

対象商品:
54979558
2024-02-04
用途:
ワイヤーホイールの洗浄
V8 RECORDS 様 (サービス業)

ホイールのワイヤーの細かい部分がきめ細やかに洗浄出来ました。

対象商品:
54979558
2024-04-26
用途:
ホイル洗浄

正直な感想は細い方は使える。太い方は使い辛くこんなもんなのかな?と思いました

対象商品:
54979558
2023-04-24
用途:
洗車時に細かい隙間の掃除に使用
サービス業

ホイールのナット穴の清掃に使いました。ブラシの硬さがちょうど良く奥まで洗うことが出来ました。

対象商品:
54979558
2023-06-28
用途:
タイヤホイールだけでなく、細かい部分の清掃に使用します。
徳田真空 様 (サービス業)

ホイールだけでなく、細かい部分の清掃に適してますが、もう少し小さいブラシが欲しかった。他の清掃にも使用出来ると思います。

対象商品:
54979558
2022-12-09
用途:
ホイール穴用としては有能
チョッパー洗車.com 様

ホイールのナット清掃には使える。長さもあり傷防止のゴムもよい。ただ少し腰が弱いかなとおもうけど、耐久性もあり有能な製品。おすすめ。

1人が参考にしています
対象商品:
54979558
2023-02-17
用途:
隙間の掃除
運輸・通信業

思ったのですが、とっての部分は短くても使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする