SOFT99
SOFT99の ボディー用
SOFT99の カーシャンプー
SOFT99の ボトル容器カーシャンプー
パーフェクトフォーム スターティングセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54979567
品番
C-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
コンセント・バッテリー不要の蓄圧式噴射器。専用シャンプーで濃密なきめ細かい泡を生成。シャンプー入りのスターティングキット。
用途
自動車外装洗浄用
成分
シャンプー:陰イオン界面活性剤・香料
材質
ポンプキャップ:PP、ノズル:POM、タンク:PE、吸水ホース:シリコーンゴム
内容
モビルフォーマー×1個、パーフェクトフォームシャンプーtypeS(11mL)×3包、付替用ストレートノズル×1個
液性
シャンプー:中性
危険物の類別
非危険物
商品説明動画
ソフト99『パーフェクトフォーム』
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった