呉工業(クレ)
呉工業(クレ)の ボディー用
呉工業(クレ)の カーシャンプー
呉工業(クレ)の ボトル容器カーシャンプー
ルックスクールシャンプー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(600mL)
注文コード
54979655
品番
1194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
濃密できめ細かな泡が汚れに浸透・分解し、キズを防ぎながらしっかり落とします。ノーコンパウンドでコーティング施工車にも安心。
用途
自動車ボディ・ガラス・タイヤ・その他外装洗浄
成分
界面活性剤・キレート剤・防錆剤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×96×58
液性
中性
性質
ノーコンパウンド
危険物の類別
非危険物