※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- おねじアダプターA(MADA) 多久製作所 54979663 - おねじアダプターA(MADA) 多久製作所 54979663

おねじアダプターA(MADA)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54979663 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径(inch)3/4×1/2 材質C1220 寸法(mm)22.22×1/2 規格TAK 寸法Z(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする