曜日別特売
0029810 ルーファーハンマー PICARD 54979804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーファーハンマー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1本仕様(打撃面)格子状溝付注文コード54979804品番0029810
参考基準価格(税別)¥17,386販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
釘保持用のマグネット付き。
ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。
クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。
伝統的なグリップ。
DIN7239

全長(mm)320質量(g)810材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製仕様(打撃面)格子状溝付RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする