※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
めねじアダプターA(FADA)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
41.28
9.52
12.7
15.88
22.22
28.58
34.92
41.28
53.98
呼び径(inch)
1-1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54979812
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(inch)
1-1/2
材質
C1220
寸法(mm)
41.28
規格
JCDA
寸法Z(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応