※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ユニオン 多久製作所 54979916 - ユニオン 多久製作所 54979916

ユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(inch)1/4 注文コード54979916 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,041
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(inch)1/4 材質C3604 C1220 寸法(mm)9.52 規格JCDA 寸法X(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする