※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 冷媒用90°エルボA 多久製作所 54980108 - 冷媒用90°エルボA 多久製作所 54980108

冷媒用90°エルボA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)9.52 注文コード54980108 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など13種類から選べます 他の種類を見る
材質C1220 寸法(mm)9.52 規格JCDA 寸法X(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54980108 - 54977405 - 90°エルボA 多久製作所 90°エルボA 多久製作所 1個 339 税込373 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする