※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
多久製作所の 空調/換気関連部品
多久製作所の エアコン部材
多久製作所の 銅管継ぎ手
冷媒用90°エルボA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
12.7
注文コード
54980117
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
C1220
寸法(mm)
12.7
規格
JCDA
寸法X(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54980117
-
54977414
-
90°エルボA
多久製作所
1個
¥
339
税込
¥
373
注文コードが変更になりました