PICARD
PICARDの ハンマー
PICARDの 片口ハンマー
地質調査ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
エッジ付き
注文コード
54980163
品番
0076190-500
参考基準価格(税別)
¥33,761
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級牛皮の革製グリップです。
全長(mm)
317
質量(g)
910
材質(本体)
スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)
牛皮
仕様
エッジ付き
アズワン品番
64-8321-29
RoHS指令(10物質対応)
対応