※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PICARD
PICARDの ハンマー
PICARDの 片口ハンマー
リップハンマー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
(打撃面)平滑面、(釘保持用マグネット)有
注文コード
54980258
品番
0079500-22
参考基準価格(税別)
¥40,417
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級牛皮の革製グリップです。
釘保持用マグネットが付いています。
全長(mm)
347
質量(g)
1000
材質(本体)
スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)
牛皮
仕様
(打撃面)平滑面、(釘保持用マグネット)有
アズワン品番
64-8321-51
RoHS指令(10物質対応)
対応