曜日別特売
- 冷媒用ティーズ 多久製作所 54980458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 冷媒用ティーズ 多久製作所 54980458
- 冷媒用ティーズ 多久製作所 54980458

冷媒用ティーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)9.52
内容量1個注文コード54980458品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
材質C1220寸法(mm)9.52規格JCDA寸法X(mm)9寸法Y(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする