L型カッター替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード54980468 品番BL1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

保管に便利な吊り下げ式替刃ケースで、段ボールや薄いベニヤ板等のカットに最適です。

用途丈夫な厚物切り作業用。 付属品吊り下げ式プラケース 適合本体L型カッター タイプL刃 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.45 材質(刃)SK2 アズワン品番64-8424-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする