曜日別特売
- 冷媒用ティーズ 多久製作所 54980476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 冷媒用ティーズ 多久製作所 54980476
- 冷媒用ティーズ 多久製作所 54980476

冷媒用ティーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)15.88
内容量1個注文コード54980476品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
材質C1220寸法(mm)15.88規格JCDA寸法X(mm)10寸法Y(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする