WB-1724S 高トルクインパクトレンチ ワールドベース 54980477 WB-1724S 高トルクインパクトレンチ ワールドベース 54980477 WB-1724S 高トルクインパクトレンチ ワールドベース 54980477 WB-1724S 高トルクインパクトレンチ ワールドベース 54980477

高トルクインパクトレンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54980477 品番WB-1724S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。
錆びたナットも一発脱着!
ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。
パワーを引き出すシングルハンマー機能。

用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 付属品シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm) 質量(kg)1.37 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 最大トルク(N・m)949 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104×61×185 空気消費量(m3/min)0.3 エアーインレット1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000 能力ボルト径(mm)16 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前後には必ず付属のオイルを注入して下さい。使用後に長期間使用しないと、エアーコンプレッサーに含まれる水分が製品に入り、製品の内部が錆び動かなくなることが御座います。オイルを入れる事により内部の錆を防ぎます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

WB 1724S エアーインパクトレンチミニ トラクター爪替え・フランジロータリー爪交換実演ビデオ
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54980477
2025-05-08
用途:
トラクター爪交換
小河内ファーム 様 (農・林・水産業)

思ったより小型で使いやすいチカラもあり爪交換には、ちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする