多久製作所
冷媒用ティーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
25.4
6
6.35
8
9.52
12.7
15.88
19.05
22.22
25.4
31.75
38.1
44.45
50.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54980503
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
C1220
寸法(mm)
25.4
規格
JCDA
寸法X(mm)
18
寸法Y(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応