※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
多久製作所の 空調/換気関連部品
多久製作所の エアコン部材
多久製作所の 銅管継ぎ手
冷媒用異型ティーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
8×6
注文コード
54980564
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8×6
寸法X(mm)
9
寸法Y(mm)
6
規格
JCDA
材質
C1220
RoHS指令(10物質対応)
対応