※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 冷媒用異型ソケット 多久製作所 54981167 - 冷媒用異型ソケット 多久製作所 54981167

冷媒用異型ソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)63.5×44.45 注文コード54981167 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,807
この商品は寸法など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)63.5×44.45 寸法X(mm)20 規格JCDA 材質C1220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54980932
2023-09-04
用途:
パッケージ。エアコン工事。
スリーエイチ デンキ 様

違径配管を溶接するときに使いました。既存配管をダウンサイジングするときに便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする