FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
7.3
刃長l(mm)
22
シャンク径d(Φmm)
8
注文コード
54981178
品番
4SF 7.3
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l・シャンク径d
など
385
種類から選べます
他の種類を見る
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質
HSS-Co(SKH56)
刃数
4枚刃
全長L(mm)
60
刃径公差
0~+0.03(センター穴付)
刃径D(Φmm)
7.3
シャンク径d(Φmm)
8
刃長l(mm)
22
リード角
右ネジレ30°