除草剤や農薬の分量を計るのに使用。今までは目分量でしたので出来るだけ正確に計るようにしました。値段も10本での値段ですので気楽に使えます。
各種溶剤の小分けに使用しています。溶ける等は発生せず、普通に使用できています。
今回、5mL用を手配。
購入時、スポイト先部の直径がWebページでは表記されておらず迷った経験あり。
購入品を実測しましたので記録します。※スポイト先部(外回り)の直径=0.3〜0.33mm=φ0.3〜φ0.33・・・・商品は10本あり、ほぼ左記の寸法内
到着時、早速[ヨードチンキの小分け]をトライ。スムーズに完了しました。使い勝手も問題なし。
低価格なので気軽に使えて良いです。使い捨てにするつもりでいても、なんだかんだと長持ちします。反復して購入しています。
1本値段かと思ったら、10本入りで驚いた。この値段でこの量なら無駄に使えますね。吸い込みも、吸い込んで挿す時に液だれが少ないので、これは使いやすいです。
ジャバラタイプのスポイトを探していて、こちらの商品を購入しましたが十分満足できる商品だと思います。
塗料混ぜたりするときにとっても扱いやすいです。農薬を計るときにも使ってます。
バイクのブレーキオイルリザーブタンクの旧油抜きに使用しました。
1回で大体抜きとれました。
もうちょっとしたら、石油ストーブ片付ける時役に立ちそうです。