M-10 ケミカルスポイト ジャバラ式 モノタロウ 54981525 M-10 ケミカルスポイト ジャバラ式 モノタロウ 54981525 M-10 ケミカルスポイト ジャバラ式 モノタロウ 54981525 M-10 ケミカルスポイト ジャバラ式 モノタロウ 54981525

ケミカルスポイト ジャバラ式

(69件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 54981525 品番 M-10
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。

材質LDPE 全長(mm)295 使用温度範囲(℃)-30〜60 1目盛(mL)1 ジャバラ径(mm)Φ30 吸上量(mL)10
注意
※液体の種類によっては使用可能温度範囲であっても、使用できない場合がございますのでご注意下さい。
※オートクレーブは不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
除草剤や農薬の分量を計る
農・林・水産業

除草剤や農薬の分量を計るのに使用。今までは目分量でしたので出来るだけ正確に計るようにしました。値段も10本での値段ですので気楽に使えます。

2026-01-21
用途:
液体溶剤の小分け作業

各種溶剤の小分けに使用しています。溶ける等は発生せず、普通に使用できています。

対象商品:
54981525
2026-03-12
用途:
野菜の予防に使用した
製造業

今回は10mlを購入したが1mlの計量には少し不向きであった。そこまでの精度を必要としないので特に問題はありませんが。

2025-05-10
用途:
外傷治療薬:ヨードチンキの小分けに利用

今回、5mL用を手配。
購入時、スポイト先部の直径がWebページでは表記されておらず迷った経験あり。
購入品を実測しましたので記録します。※スポイト先部(外回り)の直径=0.3〜0.33mm=φ0.3〜φ0.33・・・・商品は10本あり、ほぼ左記の寸法内
到着時、早速[ヨードチンキの小分け]をトライ。スムーズに完了しました。使い勝手も問題なし。

2025-07-20
用途:
液体の少量分注

低価格なので気軽に使えて良いです。使い捨てにするつもりでいても、なんだかんだと長持ちします。反復して購入しています。

2025-06-02
用途:
車のケミカル品補充用
運輸・通信業

1本値段かと思ったら、10本入りで驚いた。この値段でこの量なら無駄に使えますね。吸い込みも、吸い込んで挿す時に液だれが少ないので、これは使いやすいです。

2024-11-15
用途:
作業

ジャバラタイプのスポイトを探していて、こちらの商品を購入しましたが十分満足できる商品だと思います。

2024-09-16
用途:
薬品や塗料の配合に
電気・ガス・熱供給・水道業

塗料混ぜたりするときにとっても扱いやすいです。農薬を計るときにも使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
このスポイトは食品衛生法の適合性は有りますか。
回答:
食品衛生法に基づいておらず、適合性はございません。
1人が参考にしています
2021-06-29
質問:
1つ1つ個包装になっていますでしょうか。
回答:
スポイトは個包装はされておらず 10本が一袋になっております。
2021-06-29
質問:
アルカリ性の液体や、アセトンへの耐性はありますか。
回答:
材質がPE(ポリエチレン)になりまして、水以外に関しましてのご使用の可・不可のデータは無く、
スポイドは皮膚に刺激のある液体には何れもご使用頂けませんので、アセトンへの耐性はございません。
アルカリ性に関しましてもテストデータなどはございません。
2021-06-29

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする