- 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ 54981552 - 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ 54981552 - 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ 54981552 - 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ 54981552 - 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ 54981552

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード54981552 品番-
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です 。

用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 使用温度範囲(℃)350以下 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量143mL 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

モノタロウの潤滑剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
かじり防止
自動車・二輪車・自転車関連業

かじり防止に使っています。
チューブよりも便利で使いやすいです。

対象商品:
54981552
2026-01-18
用途:
機械のメンテ
日星機器販売株式会社 様

価格も安くて十分です。パッキン、ボルト・ナットなどケチらなくて使えるので助かります。

対象商品:
54981552
2026-03-03
用途:
自動車整備
NEO GLANZ 様 (サービス業)

ボルトのかじり防止等に使用しています。
塗りにくい場所でもスプレータイプなので使いやすいです。

対象商品:
54981552
2024-08-15
用途:
エンジン組み付けペースト代わりに
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

ピストンリング交換とバルブステムシール交換時に本来エンジンオイルを塗る所へスプレーしました。
あまり垂れて来ないので使い易いと思います。
モリブデンなのでエンジンオイルと混ざっても問題無いかと…

4人が参考にしています
対象商品:
54981552
2024-10-16
用途:
どこにでも注油します
自動車・二輪車・自転車関連業

良い感じで浸透して耐久性も良いと思うので、各部注油しませう!

対象商品:
54981552
2024-04-16
用途:
自動車やバイクのメンテナンス時
その他業種

ありがとうございました。とても良い取引ができました。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

3人が参考にしています
対象商品:
54981552
2023-10-28
用途:
自転車や自動車などのメンテナンス
模型工房ひろ 様 (サービス業)

スプレータイプなので 塗った後にすぐに乾いてほしいところや被膜程度でよいところに使用しています。

対象商品:
54981552
2023-10-04
用途:
自動車整備時

締め付け頻度の高いボルトなどに使用、他のメーカー品と比べても違いがわからないほどなのでいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
5人が参考にしています
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする