モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500g) 注文コード54981561 品番-
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。

用途
機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。
減速機の組立時に歯面、軸受に。
極圧下のかん合部に。
クレーンの摺動部に。
Oリングの摩耗の防止に。
ネジやボルトの焼付・がじり防止に。
送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
固体潤滑剤他
鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-
ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)350以下 ちょう度(25℃、60W/min)310 滴点(℃)〜180 基油鉱油 危険物の類別非危険物
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
変速機のメンテナンス

自転車の内装変速機(遊星ギア)のメンテナンスに使っている。
良好。

対象商品:
54981561
2022-08-16
用途:
機械のメンテナンス
製造業

高温の箇所の潤滑にとてもいいと
思います
なくなればまた買います

対象商品:
54981561
2019-12-14
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

O2センサー交換に使用しました
何も塗布しないで交換よりは楽に取り付けが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
54981561
2019-06-14
用途:
プラスチックブロー成型機のダイコア、スクリューの分解組立
株式会社富山テクノプラスチックス 様

他社の物と比較しても問題なく使用できている。以前から使用している。

対象商品:
54981561
2017-07-28
用途:
高熱の掛かるところのボルトの焼き付け防止に使用
有限会社巧揚鉄工所 様

熱の掛かるところの焼き付け防止に使用しています。値段的には少し安い程度ですが、ボルトに塗布しておくと来年度に分解するときに外しやすく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
54981561
2015-09-28
用途:
ボルト、ナットの焼き付き防止とフランジパッキンの固着防止に使用。
サービス業

ペースト状で使いやすく、現場に持ち運んで使用するのに、500グラム1缶という容量もちょうど良い。性能は一年後の定期整備の時に分解したときにわかる。

2人が参考にしています
対象商品:
54981561
2016-04-09
用途:
自動車電装品のギヤ接点の焼付防止用として塗布

まだ使って、時間は経っていないですが、今のところ問題は無いです。価格が安かったので購入

1人が参考にしています
対象商品:
54981561
2015-03-26
用途:
ネジ部への塗布

モノタロウ特価日に購入したのでお得でした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
塗布後は固まりますか。
それともペースト状の柔らかいままでしょうか。
回答:
ペースト状の柔らかいままになります。
2024-08-07
質問:
マフラー接合部や排気系のボルト、ナットに使用出来ますか。
回答:
エキゾーストマニホールドを除くものであれば使用可能です。
エキゾーストマニホールドの場合は、さらに耐熱性の高い製品をご使用下さい。
2024-08-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
エンジン内部の組み立てペーストとして使用できますか。
回答:
エンジン部分のボルト締めやスパークプラグの組み込みなど、
温度が上がる部分に塗布してご利用いただくことが可能な商品です。
2013-07-29

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする