大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
コロナマスカー マルテタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
54981562
品番
201037 1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
大口径の紙管を使用。紙管に腕を通せば両手が使えるので安全、便利です。
布テープが付いてます。
シート幅(mm)
1000
テープ地色
サンゴ
折数
40
内径(Φmm)
89
テープ幅(mm)
17
材質(シート)
コロナ処理ポリフィルム
テープ種類
布テープ
仕上幅(mm)
60
シート長さ(m)
25