※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用エントランスキャップ
エントランスキャップ 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
溶融亜鉛めっき
呼び
G42
注文コード
54981788
品番
DFZ1942P
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕上・呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質
鋳鉄製
質量(kg)
1.2
種類
厚鋼電線管用
呼び
G42
寸法A(mm)
131
寸法D(Φmm)
60
寸法B(mm)
70
仕上
溶融亜鉛めっき