※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エントランスキャップ 鋳鉄製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上溶融亜鉛めっき 呼びG82 注文コード54981815 品番DFZ1982P
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕上・呼びなど14種類から選べます 他の種類を見る

屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。

材質鋳鉄製 質量(kg)3.5 種類厚鋼電線管用 呼びG82 寸法A(mm)220 寸法D(Φmm)100 寸法B(mm)111 仕上溶融亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする