12-4111 シンナーT(工業用トロール)

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード54981937 品番012-4111-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,897
販売価格(税別)
8,088

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用

用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用 引火点(℃)5 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 発火点(℃)480 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※火気に注意してください。使用時は通風換気をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54981937
2024-02-26
用途:
洗浄用に
建設業・工事業

塗装用具の洗浄等色々使っていますが、良く落ちます。

対象商品:
54981937
2022-02-23
用途:
車やバイクのメンテナンス

車やバイクの油落としに使用してます。
とてもよく落ちとても良いです♪

2人が参考にしています
2023-04-02
用途:
ゴム液用、溶媒
その他業種

溶解性は申し分ないですが、一斗缶は凹んでおり、角に応力がかかる感じで密閉されているのか不安な状態で届いたので、夏の保管が心配です。また、特化則該当物資にエチルベンゼンがあるので数パーセント含有しているようです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする