ロックペイント
ロックペイントの 塗料うすめ液/処理剤
ロックペイントの うすめ液
ロックペイントの ペイントうすめ液
12-4114 シンナーM(工業用メタノール)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
54981955
品番
012-4114-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途
塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用
濃度(%)
90〜95
引火点(℃)
10
危険等級
U
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
発火点(℃)
459
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
16L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
水溶性
注意
※火気に注意してください。使用時は通風換気をしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640