曜日別特売
081-9020-28 サンフロンUV ロックペイント 54982454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

081-9020-28 サンフロンUV ロックペイント 54982454
081-9020-28 サンフロンUV ロックペイント 54982454

サンフロンUV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(3kg)
色調CW105
CW105
CW56
CW57
CW109
CW111
CW226
CW248
CW249
CW295
CW305
CW307
CW326
CW331
CW332
CW333
CW359
CW455
CW471
CW479
CW486
CW492
CW506
CW644
CW710
ホワイト
内容量1セット(3kg)注文コード54982454品番081-9020-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強靱で強い結合エネルギーを持つ4フッ化構造のフッ素樹脂塗料です。
太陽光に含まれる紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。
雨水が塗膜になじみやすい親水性塗膜となり、塗膜表面の汚れを雨水で流すセルフクリーニング技術を採用しました。
塗料用シンナー希釈タイプのため臭気がマイルドで、下地(旧塗膜)の適用が幅広く、鉛・クロム化合物をはじめ、ホルムアルデヒドを配合していません。
風雨に溶出しない薬剤を包材化し、長期間美観を維持します。速乾性で作業性にすぐれます。

用途
戸建て住宅、集合住宅、商業施設など壁面の上塗。
建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。
各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。
特性速乾セット内容主剤2.6kg、硬化剤0.4kg色調CW105適合下塗りユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー主成分フッ素樹脂主な用途金属塗布方法ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナー(5~15%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間(20℃)以上14日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
注意
※必ず下地に応じた下塗材を塗装して下さい。
※硬化剤と配合した後、5時間以内に使い切ってください(気温20℃の場合)。
※湿度の高い時や5℃以下の場合は塗装できません。塗布面積(m2/缶)は、2回塗装した場合の面積です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする