※本体

Z-108N B LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982726 Z-108N B LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982726 Z-108N B LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982726 Z-108N B LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982726 Z-108N B LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982726 Z-108N B LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982726

LEDデスクライト Z-Light

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 スプリング:黒 注文コード54982726 品番Z-108N B
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。

消費電力(W)7.2 スプリング:黒 電球の種類LED コード長さ(m)1.9 調光の可否不可 仕様従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm)450+450 色温度(K)5000 LED色昼白色 寿命LEDモジュール:40000h 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193 アズワン品番64-8785-27 クランプ取付幅(mm)〜55 適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式非調光 直下照度(Lx)中心:1414 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)624

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54982735
2021-12-18
用途:
パソコン用デスクの照明。
アイ・コムセキュリティー 様 (サービス業)

ネット上の評価通りで、商品自体の「各部の作り込み」は概ね良好でした。10年位は使用可能と思えば超格安かも・・??と思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする