グリーンクロス
グリーンクロスの メガホン・ホイッスル・マイク
グリーンクロスの ホイッスル
ハンディホイッスル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54982857
品番
白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手で鳴らすので衛生的な笛です。
口をつけないので交代で使用できます。
説明をしながらでも鳴らせます。
材質
笛部/スチロール(プラエコー笛)、接続部/プラスチック、にぎり部/ゴム
色
白
付属品
ナイロン紐付
質量(g)
100
長さL×直径(mm×Φmm)
150×60
用途
防犯・防災目的や運動会などでも使用できる商品です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300