593409 洗車ブラシ スポンジヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 54982936 593409 洗車ブラシ スポンジヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 54982936

洗車ブラシ スポンジヘッド

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PP/ポリウレタン 注文コード54982936 品番593409
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

洗車ブラシヘッド 2種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使いやすい平面スポンジと泡立ちのよい凹凸タイプ。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合ハンドル:593403、593443、593444、593446 適合用途洗車 用途清掃・お手入れ 材質PP/ポリウレタン 寸法(mm)100×280×90 タイプ凹凸タイプ 寸法(縦×横×高さ)(mm)100×280×60 危険物の類別非危険物
注意
※製品が溶けたり、火災の危険がありますので火の傍には置かないでください。
※画像1枚目は製品の裏面を写しており、その反対側の面に柄を取り付ける黒い部品が付いております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54982936
2023-12-08
用途:
メンテナンス作業
運輸・通信業

商品の価格については、リーズナブルな値段になっていると思います。

対象商品:
54982936
2023-09-12
用途:
自動車の洗車
山口トヨタ自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前から注文していたものがなくなり、同等品有りの物を前回より注文しているが耐久性が低く1週間に1個のペースでスポンジの接着部が剥がれて交換必要となる。改善して頂けると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
54982927
2022-05-05
用途:
洗車と窓清掃
建設業・工事業

洗車用ハンド伸縮タイプとセット購入したのですが、ねじ込み式の固定がしっかりしておらず
時々緩んでぐるりと回ります。カチッと固定出来ないものでしょうか?

対象商品:
54982927
2021-11-14
用途:
トラック洗車
運輸・通信業

すぐに割れちゃう。ポリッシャーのスポンジのようにマジックテープ式にして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
54982936
2020-09-04
用途:
会社用
運輸・通信業

スポンジが取れやすい
もう少ししっかり固定してほしい

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする