※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリスタルロックUVガードクリヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 54982962 品番 159-0153-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

アクリル・ウレタン・シリコンの緻密なリアルハイブリッド構造により、すぐれた耐候性を有します。
特殊樹脂により独自の反応硬化技術により、紫外線の透過を防止し、基材の意匠性を守ります。
独自のセラミック技術により、すぐれた低汚染性を発揮します。
健康に有害な鉛・クロムなどの重金属を原料として使用していません。
防藻・防カビ剤を最適配合し、藻・カビ発生を長期間抑制し、清潔な住環境を維持します。

特性耐候 用途高意匠サイディングボード。 無機系コーティングサイディング。 セット内容15kgセット(主剤12kg+硬化剤3kg) 主成分アクリル・ウレタン・シリコン 主な用途金属 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級V 使用場所屋外 色調クリヤー(3分艶) 希釈塗料用シンナー(5〜15%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4時間(20℃)以上 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 塗布面積(m2/セット)0.11〜0.13
注意
※光触媒が塗装されている窯業系サイディングには適用できません。塗布面積(m2/缶)は、1回塗装した場合の面積です。
※目地のシーリングは、後打ち施工をお勧めします。(後打ち=シーリング撤去→クリヤー塗装→、着色シーリング材をお勧めします。施工)(ノンブリード変成シリコンに限り、先打ち施工か可能ですが、メーカーが限定されるので事前にお問い合わせ願います)
※UVガードクリヤー塗装後のマスキング可能時間は24時間以上です。(20℃)
※塩ビラミネート、塩ビゾル鋼板へは塗装できません。
※塗装後は濡れ肌になるため、既存色より濃くなります。
※硬化剤と混合した塗料は、7時間以内に使用して下さい(気温20℃の場合)。
※防藻・防カビ剤を使用すると黄変することがありますので使用しないでください。
※湿度が高い場合や気温が5℃以下の場合は塗装できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする