593443 洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 54983024 593443 洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 54983024 593443 洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 54983024

洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54983024 品番 593443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

握りやすいスポンジグリップ採用!
トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。

機能- 適合ブラシ:593408、593409、593428、593429、593438、593439、593437 用途清掃・お手入れ 仕様通水なし 材質アルミ/ABS/PP/PVC 寸法(mm)680〜最大1200 材質(柄部)アルミ 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
注意
※周囲に人がいる場合、怪我をする恐れがありますので振り回す等のご使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
トラック洗車
運輸・通信業

ワイドブラシをセットし使用。初めての使用時にネジ取付部分が折れた。

対象商品:
63029506
2024-07-02
用途:
車の洗車
その他業種

長く伸びるので大変満足しています
また機会があったらよろしくお願いします

対象商品:
54983033
2024-01-12
用途:
トラックや自家用車、サッシ窓や網戸の水洗い
製造業

何を水洗いするのにも使用でき重宝しており、数年前より使用しています。年末の大掃除で使用した所、通水コック部分の樹脂が割れてしまい買い換えました。水流が常時あり洗い流していく為、短い時間で綺麗になります。一般的にホースから水をかけてで洗車する場合ボンネットの上に水滴が溜まるのをふき取るのには何度もタオルを絞る作業が発生しますが、こちらの商品の場合水流の勢いがあるので溜まる水の量が少ないように感じます。

対象商品:
54983024
2024-01-17
用途:
容器の洗浄
製造業

このハンドルに五面のブラシをセットにして使用しています。
目的は洗車ではないので伸縮しなくても良いので 伸縮具合は分かりませんが
ブラシだけ ハンドルだけ で購入できるのが良いです。

対象商品:
54983024
2024-04-17
用途:
ヨットのデッキ掃除に使用した。
勝田整骨鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

デッキブラシの取り付けが緩みやすく、少し柔らかくもう少し強度が欲しい。

対象商品:
63029506
2021-08-10
用途:
トラックの洗車

伸縮タイプの洗車ハンドルは先の二段階部分は普通だと細くて、力を入れて洗車していると
曲がってしまい、最終的には折れ曲がる時があるのですが、この商品は太くて丈夫なので
しっかりと洗車できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
54983033
2023-04-06
用途:
洗車

ネジ式の取付部分が本当に良く折れる。
ブラシヘッドを強く締め込むと折れやすくなるそうですが、
緩いと洗車していてくるくる回って非常に使いにくいです。
以前の金属製に戻してほしい

3人が参考にしています
対象商品:
54983033
2020-09-26
用途:
トラックの洗車
運輸・通信業

今まで届かなかったところ迄ブラシで洗車できパイプに水をとうせるのが最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする