593445 洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 54983049 593445 洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 54983049 593445 洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 54983049

洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質アルミ/ABS/PP/PVC 材質(柄部)アルミ 寸法(mm)1850〜最大3300 注文コード54983049 品番593445
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は材質・寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

握りやすいスポンジグリップ採用!
トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。

用途
清掃・お手入れ
ハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せ、通水ON/OFF切替機能付き。
機能通水OFF-LOW-HI機能付き 適合ブラシ:593405、593431、593432、593433 仕様通水あり 材質アルミ/ABS/PP/PVC 寸法(mm)1850〜最大3300 材質(柄部)アルミ 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
注意
※周囲に人がいる場合、怪我をする恐れがありますので振り回す等のご使用はお止めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54983049 593445 63029506 593446 洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 1本 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
トラック洗車
運輸・通信業

ワイドブラシをセットし使用。初めての使用時にネジ取付部分が折れた。

対象商品:
63029506
2024-07-02
用途:
車の洗車
その他業種

長く伸びるので大変満足しています
また機会があったらよろしくお願いします

対象商品:
54983033
2024-01-12
用途:
トラックや自家用車、サッシ窓や網戸の水洗い
製造業

何を水洗いするのにも使用でき重宝しており、数年前より使用しています。年末の大掃除で使用した所、通水コック部分の樹脂が割れてしまい買い換えました。水流が常時あり洗い流していく為、短い時間で綺麗になります。一般的にホースから水をかけてで洗車する場合ボンネットの上に水滴が溜まるのをふき取るのには何度もタオルを絞る作業が発生しますが、こちらの商品の場合水流の勢いがあるので溜まる水の量が少ないように感じます。

対象商品:
54983024
2024-01-17
用途:
容器の洗浄
製造業

このハンドルに五面のブラシをセットにして使用しています。
目的は洗車ではないので伸縮しなくても良いので 伸縮具合は分かりませんが
ブラシだけ ハンドルだけ で購入できるのが良いです。

対象商品:
54983024
2024-04-17
用途:
ヨットのデッキ掃除に使用した。
勝田整骨鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

デッキブラシの取り付けが緩みやすく、少し柔らかくもう少し強度が欲しい。

対象商品:
63029506
2021-08-10
用途:
トラックの洗車

伸縮タイプの洗車ハンドルは先の二段階部分は普通だと細くて、力を入れて洗車していると
曲がってしまい、最終的には折れ曲がる時があるのですが、この商品は太くて丈夫なので
しっかりと洗車できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
54983033
2023-04-06
用途:
洗車

ネジ式の取付部分が本当に良く折れる。
ブラシヘッドを強く締め込むと折れやすくなるそうですが、
緩いと洗車していてくるくる回って非常に使いにくいです。
以前の金属製に戻してほしい

3人が参考にしています
対象商品:
54983033
2020-09-26
用途:
トラックの洗車
運輸・通信業

今まで届かなかったところ迄ブラシで洗車できパイプに水をとうせるのが最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする