WFR-120D2 HID純正交換バルブD2S/D2R用 ウイングファイブ 54983146

HID純正交換バルブD2S/D2R用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード54983146 品番WFR-120D2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

明るさを追求!!
プロジェクタータイプのヘッドライトが多くなり、暗いというユーザーの声に
新たな製品として開発しました。本当の明るさを眼で見て体感してください。

タイプD2 口金その他 色温度(K)12000 車検対応非対応 仕様電力:85V/35W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54983119
2022-02-01
用途:
車検時の光度不足に交換

2021年2月に交換2022年1月に片側不灯。使用期間11か月にて不灯になりましたが保証期間内での保障交換になるのでしょうか?2000時間とはどのようにカウントするのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする