曜日別特売
4SF 37.0 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工) 54983585

3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード54983585品番4SF 37.0
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。

材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃全長L(mm)150刃径公差0~+0.03(センター穴付)刃径D(Φmm)37シャンク径d(Φmm)32刃長l(mm)70リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする