WFL-057 パワーLED S25 シングル用アンバー ウイングファイブ 54983636

パワーLED S25 シングル用アンバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード54983636品番WFL-057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
適合12V/24V共用/16WタイプS25シングル明るさ(W)前面:CREE 5W×2、側面:1.5W×4口金その他色温度(K)6500LED色オレンジ・アンバー保証期間1年LED寿命(時間)40000車検対応対応
注意
※LEDバルブは電球・ハロゲンバルブに比べ発行部の長さが長い場合があります。
※LEDバルブの先端がユニットに当たらないことをご確認の上ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする