エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54983748 品番ADS50M
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ 寸法(mm)101×124 質量(kg)0.74 タイプ非吸塵式 空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 オービット径(Φmm)5 パッド(取付面)マジックテープ式 パッドサイズ(Φmm)125 エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
注意
※ペーパーやパフが付属されておりませんので、別途ご購入下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:666

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54983748
2022-12-22
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

パテ研ぎ等塗装の下地作業に使用しました。
コストパフォーマンスに良いと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
54983748
2021-06-09
用途:
木製品加工
製造業

大きさ レバーの使用感など 具合がよく 使いやすいと思います。

対象商品:
54983748
2020-06-06
用途:
車両磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

工具には信頼性のあるメーカーですが…振動がかなりあるので作業が疲れます。もう少し振動を抑える工夫をお願いしたいです。

対象商品:
54983748
2017-08-10
用途:
塗装鏡面仕上げ用
運輸・通信業

バフ目消しには最適。名の知れたメーカーだけの事はある。

1人が参考にしています
対象商品:
54983748
2017-07-17
用途:
塗装鏡面仕上げ用
運輸・通信業

メーカー品としては、安価ではあるが、確かな物です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2人が参考にしています
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする