TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 研削(グラインダー)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の エアストレートグラインダー
エアーグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54983757
品番
AGR01
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場!
小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
空気消費量(L/min)
最大:(ntp)750(op)113
用途
あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適
付属品
プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)
トラスコ品番
836-9081
質量(kg)
0.55
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
エアー取付口
Rc1/4(PT1/4)
注意
※先端研削工具が付属されておりませんので、別途ご購入下さい。