オーストリッチ
オーストリッチの 懐中電灯・ライト
オーストリッチの ハンディタイプライト
パワータック Pathfinder
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54983767
品番
01668PT
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
最大12000ルーメンの強力なフラッシュライトです。
最長で468m先まで照射可能です。
12000ルーメンの力強い光ながらストロボモードもあります。
長さ(mm)
184
色
ブラック
質量(g)
779
直径(mm)
ベゼル:63.5、本体:50
明るさ(Lm)
12000