アルナ
アルナの 看板・POP・掲示用品
アルナの パネル/ボード/イーゼル
アルナの ポスターフレーム/パネル
Jパネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A-2
注文コード
54984004
品番
19922
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
材料が全て国産でありながらも、驚きの低価格を実現。グリーン購入法適合商品
用途
経営理念、スローガン、認定書など企業で頻繁に使用するには最適なフレーム
付属品
紐
材質
アルミ、透明板:PET
サイズ
A-2
質量(g)
500
外寸(mm)
614×440
内寸(mm)
594×420
フレーム色
シルバー
グリーン購入法
適合
注意
※アルミ製の為、角がとがっています。ご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600