Jパネル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) サイズB-1 注文コード54984074 品番19925
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はサイズ・内容量など80種類から選べます 他の種類を見る

材料が全て国産でありながらも、驚きの低価格を実現。グリーン購入法適合商品

用途経営理念、スローガン、認定書など企業で頻繁に使用するには最適なフレーム 付属品 材質アルミ、透明板:PET サイズB-1 質量(g)1200(額1枚) 外寸(mm)1050×748 内寸(mm)1030×728 フレーム色シルバー グリーン購入法適合
注意
※アルミ製の為、角がとがっています。ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする