おすだけノーマット スプレータイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(25mL) 適合害虫ハエ・蚊 注文コード54984195 品番4901080194510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は適合害虫・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

アースが誇るWの駆除効果:(効果1)薬剤がお部屋中に素早く広がり、空間に浮遊する薬剤が飛んでいる蚊に素早く効く。(効果2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃がさず素早く効く。
1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、12時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除)
1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で部屋中使える1プッシュ式蚊取りスプレーです。
電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。
【効能・効果】蚊成虫及びハエ成虫の駆除
【防除用医薬部外品】
1日1プッシュで薬剤がお部屋中に素早く広がり、約12時間蚊を駆除。速く効く、長く効く

適合害虫ハエ・蚊 成分イソプロパノール、LPG 香り無香料 有効成分トランスフルトリン1.0g/本 トラスコ品番854-9857 種別スプレー 容量1本 区分防除用医薬部外品 シリーズおすだけノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36 使用の目安1日1プッシュ 有効期間約12時間 使用場所4.5畳〜8畳の部屋 アズワン品番64-0923-14 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【してはいけないこと】
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにすること。
※人体用虫よけ剤(蚊用塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しないこと。
※人体に向かって噴射しないこと。
※薬剤を吸い込まないこと。
【相談すること】
※万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けること。
【その他の注意】
※定められた用法及び用量を厳守すること。特に、ワンプッシュするだけで十分な薬量が出るので、何度もプッシュしないこと。
※噴射中は噴射する人以外の人の入室を避けること。
※噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意すること。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流すこと。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにすること。
※噴射口をふさがないこと。
※逆さまにして噴射はしないこと。噴射できなくなることがあります。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などにかからないようにすること。特に観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しない。
※ピレスロイド系薬剤を含むので、子供には使用させないこと。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々部屋の換気をすること。
【保管及び取扱い上の注意】
※子供の手の届かない所に保管すること。
※直射日光や火気を避け、涼しい場所に保管すること。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないこと。
※暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54984204
2022-05-16
用途:
使いここち良い。
木村歯科医院 様 (製造業)

少量噴霧で十分効く。帰宅時換気後、25坪住宅、家の中7箇所にごく少量噴霧、後密閉する。コレ一本でワンシーズンもつ使い切れない。コスパ良好。

対象商品:
54984204
2022-05-20
用途:
室内の殺虫・防除用に
医療・福祉・介護関連業

部署から指名により、本品購入しました。 指名品は、200日用でしたが欠品の為、120日用に
しました。 効果は変わらないのでしょうが、希望商品が在庫切れだったので、やや満足評価にさせて戴きました。

対象商品:
54984213
2019-07-29
用途:
常時開放の食堂、更衣室

職場の食堂と更衣室が就業時間中は常時開放のため、ほぼ毎日蚊が入り込んでいたので、昼間のうちにワンプッシュするようにしたら終業後に食堂更衣室ともに一切蚊を見ることがなくなった。
2年連続で使用している。手放せない。

対象商品:
54984204
2018-07-13
用途:
室内作業時
医療・福祉・介護関連業

200日もつかどうかはわかりませんが、できるだけ長く持つものを買っています。ハエや蚊の気配がしたら部屋の隅に一回押しています。気が付けばいなくなっているので効いていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
54984204
2018-09-11
用途:
お出かけ時
電気・ガス・熱供給・水道業

キャンプや、車内で使ってます。
蚊が気にならず、ストレスフリーです

対象商品:
54984204
2017-06-26
用途:
蚊よけ

自動車用と家用に2つ購入 ワンプッシュで蚊がいなくなるのは
少し怖いが、車の中の蚊は非常に邪魔なので購入  効果あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする