おすだけノーマットロング スプレータイプ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(41.7mL) 注文コード54984247 品番4901080195012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1日1プッシュ。24時間持続:速く効く、長く効く
【Wの駆除で効く】薬剤がお部屋中に素早く広がる
(駆除1)空間に浮遊する薬剤が、飛んでいる蚊に効く
(駆除2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃さず効く
1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、24時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。)
1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中で使えます。
電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。
くびれがポイント:ラクににぎれてスプレーしやすい形状
低刺激・無香料
1日1プッシュで薬剤がお部屋中に素早く広がり、約24時間蚊を駆除。

適合害虫ハエ・蚊 成分イソプロパノール、LPG トラスコ品番854-9859 種別スプレー 容量1本 区分防除用医薬部外品 シリーズおすだけノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36 使用の目安1日1プッシュ 香り無香料 有効成分トランスフルトリン3.35g/本 有効期間約24時間 使用場所4.5畳〜8畳の部屋 アズワン品番64-1139-19 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名アース殺虫エアゾールFJ3
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【してはいけないこと】
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにすること。
※人体用虫よけ剤(蚊用塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しないこと。
※人体に向かって噴射しないこと。
※薬剤を吸い込まないこと。
【相談すること】
※万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けること。
【その他の注意】
※定められた用法及び用量を厳守すること。特に、ワンプッシュするだけで十分な薬量が出るので、何度もプッシュしないこと。
※噴射中は噴射する人以外の人の入室を避けること。
※噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意すること。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流すこと。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにすること。
※噴射口をふさがないこと。
※逆さまにして噴射はしないこと。噴射できなくなることがあります。
※誤噴射防止ロックを適切に利用し、間違って使用しないこと。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などにかからないようにすること。特に観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しない。
※ピレスロイド系薬剤を含むので、子供には使用させないこと。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々部屋の換気をすること。
【保管及び取扱い上の注意】
※使用しない時は、必ず誤噴射防止ロックを「LOCK」の位置に戻して下さい。
※子供の手の届かない所に保管すること。
※直射日光や火気を避け、涼しい場所に保管すること。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないこと。
※暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
夏の家の中での、嫌な虫への悩みが減った。
医療・福祉・介護関連業

一日一回、外出前に、マンションの各部屋にワンプッシュ スプレーするだけです。本製品を使い始めて、家内で蚊に刺されることがなくなりました。翌日には洗面所や風呂場などの床に、蚊や小さな虫がよく落ちています。こんな感じなので、今は従前の電気を使うタイプは使うことがなくなりました。

2025-06-09
用途:
部屋の蚊防止
フェニックス鳳雛会 様

200回使用できるのでコスパがいいと思います。しかも一度の使用で24時間効果が続くというのですからこれは「買い」ですね。

対象商品:
54984247
2024-08-25
用途:
修理業務
有限会社ミナト電機工業所 様

純正部品の入手が簡単で助かります。
引き続き利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする